CLE A BEQUILLES DOUBLES FORGEE

Réf.: 97.21X23
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 97.21X23
EAN / GTIN 3148511296189
Réf. fabricant 97.21X23
Article hors catalogue L60130 3444

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Clé entièrement percée permettant l'introduction de très longues tiges filetées
  • Tige hexagonale forgée pour le serrage avec une seule clé
  • Alésage pour l'utilisation avec des goupilles tournantes: 160A
  • Goupille tournante à insérer: 160A.1 pour les dimensions 6x7 - 21x23
  • Têtes hexagonales
  • chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 21x23
  • d [mm]: 10,2
  • d1 [mm]: 29,0
  • d1 x d2 [mm]: 29 x 31,2
  • d2 [mm]: 31,2
  • L [mm]: 185
  • [g]: 295