• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrsteckschluessel 6-Kant 21 x 23 mm

Artikel-Nr.: 97.21X23
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97.21X23
EAN / GTIN 3148511296189
Herstellernummer 97.21X23
L-Nummer L60130 3444

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlüssel vollständig durchbohrt, so dass sehr lange Gewindestangen eingeführt werden können
  • Geschmiedeter Sechskantschaft zum Anziehen mit einem Schlüssel
  • Bohrung für den Einsatz mit Drehstiften: 160A
  • Einzusetzender Drehstift: 160A.1 für die Abmessungen 6x7 - 21x23
  • Sechskant-Köpfe
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 21x23
  • d [mm]: 10,2
  • d1 [mm]: 29,0
  • d1 x d2 [mm]: 29 x 31,2
  • d2 [mm]: 31,2
  • L [mm]: 185
  • Gewicht in Gramm: 295