Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Menghină paralelă „Matador”, Lăţimea bacurilor: 180mm

Cod articol.: 967170 180

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 967170 180
EAN / GTIN 2050001780355
Număr producător 967170 180

Descriere

Execuţie:

  • Forjată în matriţă din oţel − incasabilă.
  • Deschidere în faţă cu filet trapezoidal cu două începuturi.
  • Şurub protejat împotriva murdăriei.
  • Bacuri de prindere frezate, călite la suprafaţă.
  • Ghidare călită reglabilă.
  • Scală de măsurare pentru ajustare rapidă.
  • Suprafaţă de nicovală mare, călită pentru lucrări de îndreptare şi tasare.

Model fix.

Execuţie - Imagine:

până la max. 90 mm

Livrare:

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe blatul de lucru.

Accesorii opţionale:

Bacuri suplimentare 967210; 967215; 967220; 967225, de la Ref. 120 mm.

Notă:

Pentru aparatul de reglare pe înălţime recomandat, consultaţi Cod 967530.