Menghină paralelă, Lăţimea bacurilor: 100mm

Cod articol.: 967100 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor 100 mm
Deschidere 90 mm
Adâncime de prindere 65 mm
Bacurile de prindere a ţevilor fixează ţevile cu ⌀ exterior 3/4 − 1.3/4 inch
Sensul de deschidere Cu deschidere în faţă
Material Oţel forjat în matriţă
Greutate 6 kg
Tip produs Menghină paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 967100 100
EAN / GTIN 4045197694157
Număr producător 967100 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Integral din oţel forjat în matriţă. − garantat incasabil.
Cu deschidere în faţă.
Cu bacuri de prindere pentru ţevi sub bacurile normale. Arbore puternic, de precizie, prelucrat cu CNC, cu filet laminat. Şurub şi ghidaj protejate împotriva murdăriei. Suprafaţă de nicovală mare, călită pentru lucrări de îndreptare şi tasare. Ghidare călită dublă.
Cu fălci de prindere masive, cu suprafaţă călită (nu sunt interschimbabile).

Execuţie - Imagine:

Discuri contra căderii.
Scală exactă de măsurare.
Reglarea ghidajului: Şuruburi cu hexagon interior cu şaibe de presiune din alamă − funcţionează foarte uşor.
Bacuri puternice de prindere a ţevilor.

Avantaj:

  • Mâner cu protecţie bilaterală contra căderii − fără zgomote supărătoare.
  • Deschidere, respectiv închidere rapidă datorită pasului mare al filetului şurubului.
  • Mâner înlocuibil.
  • Scală exactă de mărime a deschiderii.

Livrare:

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

Notă:

Aparatul de reglare pe înălţime recomandat, a se vedea Cod 967520.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Folosiţi numai în spaţii închise.
  • Utilizaţi numai pe o suprafaţă plană şi curată.
  • Folosiţi doar pentru fixarea sculelor.
  • Pentru prinderea pieselor de prelucrat în stare brută sau parţial prelucrate.
  • Folosiţi-o numai dacă este montată corespunzător.
  • Folosiţi menghina doar cu cheia de ax livrată în furnitură.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Folosiţi numai piese de schimb şi de uzură originale.
  • Nu este permisă folosirea pentru prindere a mijloacelor auxiliare.