• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Menghină paralelă cu disc rotativ, Lăţimea bacurilor: 80mm

Cod articol.: 967010 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri argintiu
Interval de prindere max., 1 100 mm
Gama de prindere 1
Culoarea gri
Lăţimea bacurilor A 80 mm
Bacuri înlocuibile da
Rabatabil da
Plaja de pivotare ± 360 grade
Execuție mecanic
Cu disc rotativ da
Greutate 8 kg
Material GG 25
Suprafaţă vopsită
Tip produs Menghină paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 967010 80
EAN / GTIN 4045197612236
Număr producător 967010 80
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Precizie înaltă de strângere datorită ghidajului prismatic de precizie.
Cu deschidere în spate. Din fontă foarte rezistentă (fontă cenuşie 25) cu structură perlitică. Ghidaj prismatic de precizie lung şi deosebit de exact. Sprijinire precisă în lagăre, şurub cu filet trapezoidal complet acoperit, protejat împotriva murdăriei. Suprafaţă de nicovală mare, frezată plan pentru operaţii uşoare de îndreptate. Bacurile călite din oţel sunt striate şi pot fi schimbate cu bacuri rectificate (consultaţi bacurile de schimb).
Cu disc rotativ, orientabil la 360° şi fixabil prin mecanism cu cleme în orice poziţie.

Livrare:

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

Culoare:

Gri argintiu