Pereche de bacuri de schimb rectificate, Lăţimea bacurilor: 150mm

Cod articol.: 967045 150
Setați prețul 2 bucăți (36,36 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor (mm) Setați prețul 2 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor B 150 mm
Înălţimea bacurilor H 30 mm
Lungimea fălcilor L 18 mm
Pentru lățimea menghinei 150 mm
Suprafaţă de prindere Lis
Potrivit pentru inserții interschimbabile nu
Tip de fixare Găurire
Distanța dintre găuri una față de celălaltă A1 98,5 mm
Cuprins 1 pereche
Tip produs Bacuri de prindere nespecificate
Cuprins pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 967045 150
EAN / GTIN 4045197612496
Număr producător 967045 150
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

Menghine GARANT Cod 967000; 967010; 967030.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de prindere şi bucşe de centrare.