Inserție pentru scară cu platformă, Trepte suplimentare: 4

Cod articol.: 966288 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Trepte suplimentare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, argintiu Gri argintiu
Nuanță, roşu Roșu semnal
partea descrisă, Roșu semnal Holme
partea descrisă, Gri argintiu Stufen
Denumirea producătorului Einsteckteil für Plattformleiter, Zusatzstufen: 4
Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,62 m
Execuţia treptelor Nivel
Numărul de trepte per secțiune de conductor 4
Înălţime de lucru cca. 3,6 m
Platformă disponibilă nu
Stratul exterior al suprafeţei de călcare Striație
Accesibilitate unilateral
Cu balustradă nu
Capacitate portantă max. 150 kg
Greutate 8,3 kg
Lungimea conductorului 2,37 m
Culoarea roşu; argintiu
Tip produs Scară specială

Identificare și clasificare

Cod articol 966288 4
EAN / GTIN 4031405520820
Număr producător 052082
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Execuţie:

Inserție plug-in pentru extinderea flexibilă a scării cu platformă cod 966286 (comandați scara separat). Instalare simplă și rapidă prin intermediul elementelor de conectare cu cârlig de blocare. Acoperire colorată a pieselor de schimb pentru o potrivire ușoară a perechilor. Economie de spațiu pentru transport şi depozitare.

Adaptat pentru:

Scară de platformă conectabilă cod 966286.