{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, argintiu | Gri argintiu | |
| Nuanță, albastru | Albastru noapte | |
| partea descrisă, Albastru noapte | Holme | |
| partea descrisă, Gri argintiu | Stufen | |
| Denumirea producătorului | Einsteckteil für Plattformleiter, Zusatzstufen: 3 | |
| Ghidare traversă | Paralel | |
| Lăţime exterioară | 0,58 m | |
| Execuţia treptelor | Nivel | |
| Numărul de trepte per secțiune de conductor | 3 | |
| Înălţime de lucru cca. | 3,4 m | |
| Platformă disponibilă | nu | |
| Stratul exterior al suprafeţei de călcare | Striație | |
| Accesibilitate | unilateral | |
| Cu balustradă | nu | |
| Capacitate portantă | 150 kg | |
| Greutate | 7 kg | |
| Lungimea conductorului | 2,13 m | |
| Culoarea | albastru; argintiu | |
| Tip produs | Scară specială |
| Cod articol | 966288 3 | |
| EAN / GTIN | 4031405520813 | |
| Număr producător | 052081 | |
| Producător/responsabil | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |