Capacitate platformă cu trepte 150 kg, cu acces pe o singură parte, număr posibil de spiţe 3 – 7

Cod articol.: 966220 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de trepte, inclusiv platformă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înclinație 60 grad
Principiul două mâini libere (two hands free) da
Înălţime de lucru 3,7 m
Lățime suprafață de bază 0,98 m
Adâncimea suprafeţei de bază 1,99 m
Număr trepte inclusiv platformă 7
Lățime trepte 600 mm
Adâncime trepte 200 mm
Înălțime platformă 1,68 m
Lățime platformă 600 mm
Adâncime platformă 800 mm
Bară genunchi da
Bară picior da
Balustradă platformă da
Înălțime balustradă platformă 1.000 mm
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 4 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Tip produs Platformă cu trepte
Accesibilitate unilateral
Execuţia treptelor nivel
Reglabil pe înălţime nu
Platformă disponibilă da
Fix nu
Standard DIN EN 131-7
Capacitate portantă 150 kg
Greutate 41,8 kg
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 966220 7
EAN / GTIN 4003866419753
Număr producător 41975
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Execuţie:

Scară cu platformă confortabilă, cu trepte adânci de 200 mm (panta scării 60°). Platformă spaţioasă (600×800 mm) cu balustradă (înălţime 1 m) şi bară de protecţie pentru picioare, precum şi pentru genunchi. Patru role de ghidaj cu arc ⌀ 125 mm (dintre care 2 cu frână).

Standard:

DIN EN 131-7

Notă:

  • Mâna curentă nu este cuprinsă în pachetul livrat. Comandaţi-o suplimentar cu Cod 966225.
  • Elementele componente sunt expediate în pachete gata pentru montare. Livrare fără montaj.