Korokeporras, siirrettävä, yksipuolinen 7

Tuote nro.: 966220 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Nousemistekniikan kantavuus: 150

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nousemistekniikan kantavuus 150 kg
Tasanteen korkeus ilman kaidetta 1,68 m
Tasanteen leveys 600 mm
Tasanteen syvyys 800 mm
Pohja-alan leveys 0,98 m
Pohja-alan syvyys 1,99 m
Pienan/askelman syvyys 200 mm
Portaan kaltevuus 60 astetta
Jarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Jarruttomia kääntyviä pyöriä 2
Kääntyvien pyörien ⌀ 125 mm
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien 7
tasannesuojakaiteet kyllä
Portaan rakenne Porras
Polvilista kyllä
Saavutettavuus yksipuolinen
Paino 41,8 kg
Standardi DIN EN 131-7
Two-hands-free-periaate kyllä
Tuotetyyppi Korokeporras

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 966220 7
EAN / GTIN 4003866419753
Valmistajan numero 41975

Kuvaus

Malli:

Kätevä korokejakkara, askelmien syvyys 200 mm (60° porraskulma). Tilava tasanne (600×800 mm) suojakaiteineen (korkeus 1,00 m) ja jalka- ja polvilistoineen. Neljä jousitettua kääntyvää pyörää, ⌀ 125 mm (näistä 2 lukittavia).

Standardi:

DIN EN 131-7

Ohje:

  • Käsikaide ei sisälly toimitukseen. Tilaa numerolla 966225.
  • Toimitus osiin purettuina, helposti asennettavia rakenneosina. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript