{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | negru | |
| Capacitate portantă max. | 120 kg | |
| reglabil pe înălţime | da | |
| Reglare pe înălţime pentru execuţia | Arc sub presiune | |
| Reglare continuă pe înălţime | da | |
| Reglarea înălțimii min. | 510 mm | |
| Reglarea înălțimii max. | 780 mm | |
| Standard | DIN 68877 | |
| Material cadru inferior | din aluminiu | |
| Ajustarea gradului de înclinare a scaunului | nu | |
| Materialul suprafeţei de aşezare | Spumă integrală | |
| Lăţimea scaunului | 340 mm | |
| Adâncimea scaunului | 300 mm | |
| Tip produs | Taburet | |
| Mobil(ă) | nu |
| Cod articol | 965422 | |
| EAN / GTIN | 4016849432892 | |
| Număr producător | 9419-2000-521 | |
| Producător/responsabil | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |