Istuma-seisomatuoli, PU-vaahto suojatulpat ja jalkarengas

Tuote nro.: 965422
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa
  • Tuolin kantavuus: 120

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuolin kantavuus 120 kg
Istuimen leveys 340 mm
Istuimen syvyys 300 mm
Selkänojan korkeus 190 mm
Jalkaristikon ⌀ 580 mm
Korkeudensäätötapa Korkeussäätövipu
Korkeudensäätömalli Kaasujousi
Korkeudensäätöalue 510 mm - 780 mm
Istuimen kallistussäädettävä ei
Istuinpinnan materiaali PU-vaahto
Jalkaristikon materiaali Alumiini, kiillotettu
Istuinmateriaalin väri musta
Jalkaristikon rakenne suojatulpat ja jalkarengas
selkänojallinen kyllä
Jalustan rakenne 5-sakarainen ristikkojalka
Standardi DIN 68877
Tuotetyyppi Korkea jakkara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 965422
EAN / GTIN 4016849432892
Valmistajan numero 9419-2000-521

Kuvaus

Malli:

Alumiininen viisiristikkojalka (⌀ 600 mm). Kaasjousi portaattomaan korkeudensäätöön. Istuinosa aaltokuvioitua SoftTouch PU -vaahtoa. Pehmä, luistamaton istuttavuus, aaltokuviointi mahdollistaa ilmankierron (hyvä ilmankierto). Ergonominen selkänoja (korkeus 190 mm) tukee oikeaa istuma-asentoa. PU-vaahto, pehmoinen, mukava, helppo pyyhkiä.

Käyttö:

Ihanteellinen seisomis- ja istumisyhdistelmä. Istuma- tai seisomatyöpisteille tai näiden yhdistelmille.
Nousuapuväline − työskentelykorkeuksille 720 − 1000 mm.

Standardi:

DIN 68877

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat