Ülés-/álláskönnyítő, PU hab talppal és lábtartó gyűrűvel

Cikkszám: 965422
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható
  • Szék teherbírása: 120

Termékadatok

Technikai adatok

Szék teherbírása 120 kg
Ülőlap szélesség 340 mm
Ülőlap mélység 300 mm
Háttámla magassága 190 mm
Lábkereszt ⌀ 580 mm
Magasságállítási módja Magasságállító kar
Magasságállítás kivitele Gázrugó
Magasságállítási tartomány 510 mm - 780 mm
Állítható dőlésszögű ülőlap nem
Ülőfelület anyaga PU hab
Lábkereszt anyaga Alumínium, polírozott
Szék anyagának színe fekete
Lábkereszt kivitele Talp lábtartó gyűrűvel
Háttámlával igen
Váz kivitele 5 karú lábkereszt
Szabvány DIN 68877
Termék fajtája Álláskönnyítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 965422
EAN / GTIN 4016849432892
Gyártó száma 9419-2000-521

Leírás

Kivitel:

Alumínium öt ágú lábkereszt (⌀ 600 mm). Gáztöltésű rugóval fokozatmentes magasságállítású. Ülőfelület SoftTouch PU habból hullámos profillal. Puha ülés támlával, a hullámos profil lehetővé teszi a levegő keringését (kellemes hőmérséklet). Az ergonomikus háttámasz (magassága 190mm) elősegíti a helyes tartást ülés közben. PU hab, puha, kényelmes, lemosható.

Felhasználás:

Az állás és az ülés ideális kombinációja. Ülő vagy álló munkaállomásokhoz, vagy a kettő kombinációjához.
Üléskönnyítő talpakkal − 720 − 1000 mm közötti munkavégzési magassághoz.

Szabvány:

DIN 68877

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek