{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barva | črna | |
| Nosilnost maks. | 120 kg | |
| Višinsko nastavljivo | da | |
| Izvedba nastavljanja višine | (plinska vzmet) | |
| Brezstopenjsko nastavljanje višine | Da | |
| Nastavitev višine min. | 510 mm | |
| Nastavitev višine maks. | 780 mm | |
| Standard | DIN 68877 | |
| Material, podvozje | aluminij | |
| Z odlagalnim predalom | ne | |
| Nastavljanje naklona sedeža | ne | |
| Material sedežne površine | Integralna pena | |
| Širina sedeža | 340 mm | |
| Globina sedeža | 300 mm | |
| Vrsta izdelka | delavniški stol brez naslonjala | |
| Na kolesih | ne |
| Številka izdelka | 965422 | |
| EAN/GTIN | 4016849432892 | |
| Številka proizvajalca | 9419-2000-521 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |