{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Forma conectorului | suport pentru biţi | |
| Suport pentru biţi | F 6,3 | |
| Lungimea totală L | 157 mm | |
| Greutate totală | 200 g | |
| Direcţie de strângere | Dreapta-stânga | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da | |
| Unitate de măsură cuplu | cNm; lbf in | |
| Cuplu min., lbf in | 2 | |
| Cuplu min., cNm | 2 | |
| Cuplu max., lbf in | 12 | |
| Cuplu max., cNm | 12 | |
| Setarea valorii de declanşare | Cu scală de reglare | |
| Dimensiuni, suport pentru biţi | 1/4 inch | |
| Unităţi cuplu | cNm; lbf in | |
| Feedback | de declanşare | |
| Tip produs | Şurubelniţă dinamometrică | |
| Afişare | analog | |
| Messtechnik | mecanic | |
| Messfunktionen | Moment de rotație |
| Cod articol | 51460012 | |
| EAN / GTIN | 4018754142262 | |
| Număr producător | 51460012 | |
| L-Număr | L60010 2075 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |