Scaun rotativ tip cochilie cu role, material textil, cu role

Cod articol: 965080
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat
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
Egalizarea înălţimii Tip Inel de destindere
Reglare pe înălţime pentru execuţia Arc cu gaz comprimat
Interval de reglare pe înălţime 430 mm - 610 mm
Materialul suprafeţei de aşezare Material textil Mesh
Materialul piciorului în stea Aluminiu acoperit cu vopsea pulbere mată
Execuţia piciorului în stea Set de role
Cu cochilie da
Reglarea spătarului cu contact permanent nu
Mecanică sincron nu
Suport lombar nu
Execuţia cadrului Picior în formă de stea cu 5 braţe
Pereche de braţe adaptabile nu
Execuţia rolelor Role moi cu frână pentru podele dure, dependente de sarcină
Standard DIN 68877
Tip produs Scaun cochilie

Identificare și clasificare

Cod articol 965080
EAN / GTIN 4045197702487
Număr producător 965080
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Scaune practice şi comode pentru săli de conferinţă şi de recepţie. Suprafaţă de şedere prevăzută cu tapiţerie din ţesătură de tip mesh.
Cochilie din polipropilenă armată cu fibre.
Ajustare progresivă pe înălţime prin intermediul arcului de siguranţă cu gaz comprimat cu inel de destindere. Bază din aluminiu cu cinci braţe. Roţi duble cu frână, cu suprafeţe moi de rulare din poliuretan.

Standard:

DIN 68877

Notă:

Materialul textil Mesh, care lasă pielea să respire, este deteriorat de prinderile cu scai. Vă rugăm să acoperiți prinderile cu scai.
Livrarea are loc în componente separate, în scopul evitării taxelor de transport mari. Livrare fără montaj.