{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Korkeudensäätötapa | renkaan vapautus | |
| Korkeudensäätömalli | Kaasujousi | |
| Korkeudensäätöalue | 430 mm - 610 mm | |
| Istuinpinnan materiaali | Verkkokangas | |
| Jalkaristikon materiaali | Alumiini matta jauhemaalattu | |
| Jalkaristikon rakenne | Rullasarja | |
| istuinsyvennys | kyllä | |
| Jatkuvakosketuksisen selkänojan säätö | ei | |
| Syknronimekaniikka | ei | |
| Lordoosituki | ei | |
| Jalustan rakenne | 5-sakarainen ristikkojalka | |
| Käsinojapari mukautettava | ei | |
| Pyörillä liikkuva malli | Painon mukaan lukittuvat pyörät koville alustoille. | |
| Standardi | DIN 68877 | |
| Tuotetyyppi | Kuppituoli |
| Tuotekoodi | 965080 | |
| EAN / GTIN | 4045197702487 | |
| Valmistajan numero | 965080 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |