Kieta sukama kėdė, audinio apmušalai su ratukais

Prekės Nr.: 965080
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Spalva pilkas
Reguliuojamo aukščio taip
Aukščio reguliatorius pneumatinis amortizatorius
tolygus aukščio reguliavimas taip
aukščio reguliavimas min. 430 mm
aukščio reguliavimas maks. 610 mm
Standartas DIN 68877
Medžiaga apatinis rėmas Aliuminis
Juosmens atrama ne
Galima įsigyti porankius ne
Sėdynės medžiaga Mesh medžiaga
Ratukų tipas Valdomi ratukai
Ratukas su fiksatoriumi, Valdomi ratukai taip
Ratų / ratukų skaičius 5 vnt.
Rato / volų medžiaga Poliuretanas (PU)
Paskirtis Kėdė
Produkto rūšis kėdė
Su ratukais taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 965080
EAN / GTIN 4045197702487
Gamintojo numeris 965080
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Praktiškos ir patogios kėdės pasitarimų bei poilsio patalpoms. Sėdimoji dalis iš Mesh medžiaginio paminkštinimo.
Sėdynės diskas iš pluoštu sustiprinto polipropileno.
Aukštis reguliuojamas pneumatiniu amortizatoriumi su valdomu žiedu. Penkių kojų aliuminio atrama. Dvigubi ratukai su fiksatoriumi minkštu PU paviršiumi.

Standartas:

DIN 68877

Pastaba:

Lipukai gali apgadinti kvėpuojančią Mesh medžiagą. Todėl būtinai uždenkite lipukus.
Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.