{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogteverstelling type | Ringbediening | |
Hoogteverstelling uitvoering | Gasveer | |
Hoogteverstelling bereik | 430 mm - 610 mm | |
Materiaal zitting | Mesh-stof | |
Materiaal kruisvoet | Aluminium, mat, poedercoating | |
Kruisvoet uitvoering | Wielenset | |
Met stoelkuip | ja | |
Rugverstelling met permanent contact | nee | |
Synchroonmechanisme | nee | |
Lendeondersteuning | nee | |
Onderstel uitvoering | Kruisvoet met 5 armen | |
Paar armleuningen aanpassing mogelijk | nee | |
Wielen uitvoering | lastafhankelijk geremde zachte wielen voor harde vloeren | |
Norm | DIN 68877 | |
Producttype | Kuipstoel |
Artikelnummer | 965080 | |
EAN/GTIN | 4045197702487 |