Taburet de lucru, piele sintetică, cu role, de joasă înălţime

Cod articol.: 965054
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea negru
Capacitate portantă max. 120 kg
reglabil pe înălţime da
Reglare pe înălţime pentru execuţia Arc sub presiune
Reglare continuă pe înălţime da
Reglarea înălțimii min. 470 mm
Reglarea înălțimii max. 630 mm
Standard DIN 68877
Material cadru inferior din aluminiu
Cu compartiment de depozitare nu
Materialul suprafeţei de aşezare Piele sintetică
Diametru suprafață de șezut 350 mm
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 5 buc.
Număr total roți/role 5 buc.
Material roată/rolă Poliuretan (PU)
Domeniu de utilizare Scaun
Tip produs Taburet
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 965054
EAN / GTIN 4045197739544
Număr producător 965054
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Taburet rotativ confortabil, din piele sintetică, cu cusătură dublă portocalie. Înălţimea scaunului poate fi reglată prin intermediul arcului de siguranţă cu gaz comprimat, cu un inel de destindere. Bază din aluminiu cu cinci braţe.
⌀ suprafeţei de aşezare 350 mm. Capacitate portantă: 120 kg.
Roţi duble cu frână, cu suprafeţe moi de rulare din poliuretan.

Standard:

DIN 68877

Notă:

Livrarea are loc în componente separate, în scopul evitării taxelor de transport mari. Livrare fără montaj.