Werkkruk, kunstleder, met wielen, laag

Artikelnummer: 965054
op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Belastbaarheid stoel: 120

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
Uitvoering met rollen
Zitting-⌀ 350 mm
Hoogteverstelling bereik 470 mm - 630 mm
Belastbaarheid 120 kg
Materiaal zitting Kunstleder
Kleur zittingmateriaal zwart
Producttype Kruk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 965054
EAN/GTIN 4045197739544

Omschrijving

Uitvoering:

Comfortabele draaikruk van kunstleder met oranje dubbele naad. Zithoogte verstelbaar via veiligheidsgasdrukveer met bedieningsring. Aluminium voetkruis.
Zitting-⌀ 350 mm.
Belastbaarheid: 120 kg.
Geremde dubbele wielen met zacht PU-loopvlak.

Norm:

DIN 68877

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen