Radna stolica, umjetna koža, s kotačićima, niska

Artikl br.: 965054
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
175 dijelovi na zalihi
  • Nosivost stolice: 120

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost stolice 120 kg
Izvedba s kotačićima
Sjedalo ⌀ 350 mm
Područje podešavanja visine 470 mm - 630 mm
Nosivost 120 kg
Materijal sjedala Umjetna koža
Boja materijala sjedala crna
Vrsta proizvoda Radne stolice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 965054
EAN / GTIN 4045197739544

Opis

Izvedba:

Udobna okretna stolica bez naslona od umjetne kože s narančastim dvostrukim šavom. Visina sjedala može se namjestiti pomoću sigurnosnih plinskih tlačnih opruga s prstenastim okidačem. Aluminijsko križno postolje s pet krakova.
Promjer sjedala 350 mm
Nosivost: 120 kg
Zakočeni dvostruki kotačići s mekanom PU radnom površinom.

Standard:

DIN 68877

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi