Darbo taburetė, dirbtinė oda su ratukais, žema

Prekės Nr.: 965054
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
149 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva juoda
Keliamoji galia maks. 120 kg
Reguliuojamo aukščio taip
Aukščio reguliatorius pneumatinis amortizatorius
tolygus aukščio reguliavimas taip
aukščio reguliavimas min. 470 mm
aukščio reguliavimas maks. 630 mm
Standartas DIN 68877
Medžiaga apatinis rėmas Aliuminis
Su skyreliu ne
Sėdynės medžiaga Dirbtinė oda
Sėdimo ploto skersmuo 350 mm
Ratukų tipas Valdomi ratukai
Ratukas su fiksatoriumi, Valdomi ratukai taip
Ritinėlių kiekis, Valdomi ratukai 5 vnt.
Ratų / ratukų skaičius 5 vnt.
Rato / volų medžiaga Poliuretanas (PU)
Paskirtis Kėdė
Produkto rūšis taburetė
Su ratukais taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 965054
EAN / GTIN 4045197739544
Gamintojo numeris 965054
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Patogi sukama taburetė iš dirbtinės odos su oranžine įleista dviguba siūle. Sėdėjimo aukštį galima reguliuoti pneumatiniu amortizatoriumi, valdomu žiedu . Penkių kojų aliuminio atrama.
Sėdimosios dalies ⌀ 350 mm.
Leistinoji apkrova: 120 kg.
Dvigubi ratukai su fiksatoriumi minkštu PU paviršiumi.

Standartas:

DIN 68877

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.