Covor pentru spaţiul de lucru 100% cauciuc nitrilic rezistent la ulei, negru

Cod articol.: 964566
Preț per 1 buc. (289,36 € / 1 Square metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Culoarea
negru
Lungime
91 cm
Lăţime
910 mm
Concentrație
19 mm
Teşitură
4 părţi
Greutate
12,7 kg
Protecţie împotriva alunecării conform DIN 51130, BGR 181
R9
Material
Cauciuc nitril
Suprafaţă
Suprafaţă antialunecare
Caracteristici
Anti-alunecare; Anti-oboseală; Ataşabil; Fără silicon; Izolație (temperatură); Podeaua de protecție la impact; Rezistent la ulei
Cu muchii de siguranţă
Extensibil
Tip produs
Covor pentru staţia de lucru
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 964566
EAN / GTIN 662641769168
Număr producător 656S0033BL
Producător/responsabil Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Descriere

Execuţie:

100% cauciuc nitrilic, rezistent la ulei.

Descriere:

  • Covoare industriale pentru spaţiul de lucru cu suprafaţă antiderapantă închisă.
  • Materialul de 19 mm grosime oferă utilitate ergonomică mare și efect anti-oboseală.
  • Sistemul de prindere flexibil dală 91×91 cm permite adaptarea optimă la condițiile locale.
  • Soluţie flexibilă pentru muchii, permite formarea colţurilor exterioare şi interioare.
  • Protecţie împotriva alunecării R9 conform DIN 51130 şi BGR 181. Din cauciuc aproape indestructibil.
  • Fără silicon, potrivite pentru ateliere de lăcuit. Rezistente la majoritatea substanţelor chimice şi la temperaturi extreme.

Notă:

Borduri recomandate pentru muchii Cod 964577 şi Cod 964578 cu Ref. 0 şi 1.
La încărcarea puternică cu scântei se va asigura o bună aerisire.