Pracovní rohož, 100% nitrilová guma odolávající olejům, Černá

Artiklové číslo: 964566
Cena za 1 ks (CZK 7379,23 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva
Černá
Délka
91 cm
Šířka
910 mm
Tloušťka
19 mm
Zešikmení
4stranný
Hmotnost
12,7 kg
Odolnost proti skluzu dle DIN 51130 a BGR 181
R9
Materiál
Nitrilová guma
Povrch
Protiskluzový povrch
Vlastnosti
Bez silikonu; Izolace (teplota); Nástrčné; Odolnost proti olejům; Podlaha proti nárazům; Proti únavě; Protiskluzové
S bezpečnostními hranami
Možnost rozšíření
Druh produktu
Pracovní rohož
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 964566
EAN / GTIN 662641769168
Číslo výrobce 656S0033BL
Výrobce/odpovědná osoba Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Popis

Provedení:

100% nitrilová guma, odolná proti oleji.

Popis:

  • Průmyslová pracovní rohož s uzavřeným protiskluzovým povrchem.
  • Materiál o tloušťce 19 mm nabízí značné výhody z hlediska ergonomie a má účinky proti únavě.
  • Flexibilní zásuvný systém na dlaždicích 91×91 cm umožňuje optimální přizpůsobení místním podmínkám.
  • Flexibilní řešení hran umožňuje tvarování vnějších a vnitřních rohů.
  • Odolnost proti skluzu R9 dle DIN 51130 a BGR 181. Vyrobeno z téměř nezničitelné gumy.
  • Výrobek neobsahuje silikon, z tohoto důvodu je vhodný pro lakovny. Výrobek je odolný proti většině chemikálií a proti extrémním teplotám.

Poznámka:

Vhodné krajové lišty pod č. 964577 a 964578 vždy vel. 0 a 1.
Při silném jiskření je nutné zajistit dobré větrání.