{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Kleur | zwart | |
| Lengte | 91 cm | |
| Breedte | 910 mm | |
| Dikte | 19 mm | |
| Afschuining | 4-zijdig | |
| Gewicht | 12,7 kg | |
| Antislip-eigenschappen volgens DIN 51130, BGR 181 | R9 | |
| Materiaal | nitrilrubber | |
| Oppervlak | Antislip-oppervlak | |
| Eigenschap | antislip; antivermoeidheid; insteekbaar; isolatie (temperatuur); oliebestendig; schokbestendige vloer; siliconenvrij | |
| Met veiligheidsranden | uit te breiden | |
| Producttype | werkplekmat | |
| Inhoud | losse onderdelen |
| Artikelnummer | 964566 | |
| EAN/GTIN | 662641769168 | |
| Nummer fabrikant | 656S0033BL | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com |