Arbetsplatsmatta, 100 % nitrilgummi Oljetålig, svart

Art-nr.: 964566
Pris per 1 st. (SEK 3788,88 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Färg svart
Längd 91 cm
Bredd 910 mm
Tjocklek 19 mm
Kantfasning fyrsidig
Vikt 12,7 kg
Halksäkerhet enligt DIN 51130, BGR 181 R9
Material nitrilgummi
Yta halksäker yta
Egenskap halksäkerhet; instickbar; isolering (temperatur); motverkar uttröttning; oljetålig; silikonfri; stötskydd, golv
Med säkerhetskanter utbyggbar
Produktslag arbetsplatsmatta
Innehåll enkeldel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 964566
EAN/GTIN 662641769168
Tillverkarens nummer 656S0033BL
Tillverkare/ansvarig person Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Benämning

Utförande:

100 % nitrilgummi, oljetåligt.

Beskrivning:

  • Industriell arbetsplatsmatta med sluten, halkfri yta.
  • 19 mm tjockt material ger goda ergonomiska egenskaper och motverkar uttröttning.
  • Flexibelt klicksystem för plattor 91 × 91 cm möjliggör optimal anpassning till förhållandena på plats.
  • Flexibel kantlösning tillåter ut- och invändiga hörn.
  • Halksäkerhet R9 enligt DIN 51130 och BGR 181. Av nästan outslitligt gummi.
  • Silikonfri, därför lämplig för lackverkstäder. Beständig mot de flesta kemikalier och mot extrema temperaturer.

Anmärkning:

Passande kantlister under nr 964577 och 964578 vardera i storlek 0 och 1.
Sörj för god ventilation vid kraftig gnistbelastning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen