{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | galben; negru | |
| Lungime | 91 cm | |
| Lăţime | 910 mm | |
| Concentrație | 13 mm | |
| Unghi | 22,5 grade | |
| Unghi interior | 45 grade | |
| Greutate | 10 kg | |
| Protecţie împotriva alunecării conform DIN 51130, BGR 181 | R9 | |
| Material | Amestec de cauciuc natural | |
| Suprafaţă | Suprafaţă antialunecare | |
| Caracteristici | Anti-alunecare; Anti-oboseală; Ataşabil; Fără silicon; Izolație (temperatură); Podeaua de protecție la impact; nerezistent la ulei | |
| Cu muchii de siguranţă | Extensibil | |
| Tip produs | Covor pentru staţia de lucru | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 964555 | |
| EAN / GTIN | 662641844681 | |
| Număr producător | 460S0033BL | |
| Producător/responsabil | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com |