Werkplekmat vierkante tegel, zwart

Artikelnummer: 964555
Prijs per 1 Stuk (128,29 € / 1 Square metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Stacomfort: Antivermoeidheid; Antislip; Isolatie (temperatuur)
  • Schokbescherming: Vloer
  • Materiaaleigenschap: niet oliebestendig

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Stacomfort Antivermoeidheid; Antislip; Isolatie (temperatuur)
Schokbescherming Vloer
Materiaaleigenschap niet oliebestendig
Lengte 91 cm
Breedte 91 cm
Dikte 13 mm
Materiaal Natuurrubbermengsel
Oppervlak Antislip-oppervlak
Kleur zwart
met veiligheidsranden uit te breiden
insteekbaar ja
Antislip-eigenschappen volgens DIN 51130, BGR 181 R9
Gewicht 10 kg
Producttype Werkplekmat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 964555
EAN/GTIN 662641844681
Nummer fabrikant 460S0033BL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Industriële werkplekmat met gesloten antislip-oppervlak.
  • 13 mm dik materiaal voor een groot ergonomisch voordeel en anti-vermoeidheidseffect.
  • Flexibel insteeksysteem tegel 91×91 cm, binnenhoek (45°) en buitenhoek (22,5°), maakt optimale aanpassing aan de omstandigheden ter plaatse mogelijk.
  • Flexibele randoplossing maakt buiten- en binnenhoeken mogelijk.
  • Antislip-eigenschappen R9 volgens DIN 51130 en BGR 181. 100% natuurrubbermengsel voor algemeen gebruik.
  • Zonder zware metalen en siliconen, dus geschikt voor schilderswerkplaatsen.
  • Zonder DOP, DMF en substanties die ozon afbreken.

Vierkante tegels 10kg, zwart.

T.b.v.:

Rand nr. 964559 gr. 0 en 1 is geschikt voor werkplekmat nr. 964555.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Meld u aan