Darbo vietos kilimėlis kvadratinėmis plytelėmis, juoda

Prekės Nr.: 964555
Kaina už vieną 1 vnt. (139,49 € / 1 Square metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva geltona; juoda
Ilgis 91 cm
Plotis 910 mm
Storis 13 mm
Kampų 22,5 laipsniai
Vidinis kampas 45 laipsniai
Svoris 10 kg
Neslidumo lygis pagal DIN 51130, BGR 181 R9
Medžiaga natūralios gumos mišinys
Paviršius Neslystantis paviršius
Savybė be silikono; izoliavimas (terminis); izoliavimas (terminis); neatspar. tepalams; nuovargio prevencija; smūgiams atsparios grindys; įstatom.
Su apsauginiais kraštais galima papildyti
Produkto rūšis darbo vietos kilimėlis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 964555
EAN / GTIN 662641844681
Gamintojo numeris 460S0033BL
Gamintojas / atsakingas asmuo Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Netherlands, www.justrite.com

Aprašymas

Modelis:

  • Pramoninis darbo vietos kilimėlis suneslystančia danga.
  • 13 mm storio medžiaga ergonomiškai labai patogi ir padeda išvengti nuovargio.
  • Lanksti surenkama sistemaplytelės 91×91 cm, vidinis kampas (45°) ir išorinis kampas (22,5°) leidžia optimaliai pritaikyti pagal vietos poreikius.
  • Lankstūs kraštai leidžia sukurti išorinius ir vidinius kampus.
  • Neslidumo lygis R9 pagal DIN 51130 ir BGR 181. 100 % natūralios gumos mišinys universaliam naudojimui.
  • Be sunkiųjų metalų ir silikono, todėl tinka dažykloms.
  • Sudėtyje nėra DOP, DMF ir ozono sluoksnį ardančių medžiagų.

Kvadratinės plytelės 10 kg, juodos spalvos.

Tinka:

Briaunos juostelė Nr. 964559 dyd. 0 ir 1 tinka darbo vietos kilimėliui Nr. 964555.