Casier Eurobox en alu, Volume: 60l

Réf.: 963420 60
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume (l) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Volume V 60 l
Dim. ext., L L 600 mm
Dim. ext., l B 400 mm
Dim. ext., H H 340 mm
Dim. int., L L1 550 mm
Dim. int., l B1 350 mm
Dim. int., H H1 310 mm
Poids 4,9 kg
Matériau Aluminium
Nombre de poignées 4 pc.
Avec couvercle oui
Roulettes intégrées non
Imperméabilité non
Possibilité d’empilage oui
Possibilité de gerbage oui
Type de produit Caisse

Identification et classification

Référence article 963420 60
EAN / GTIN 4003866407026
Réf. fabricant 40702
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Exécution:

Casier en métal léger empilable, fabriqué en alliage d’aluminium résistant et anticorrosion pour une utilisation professionnelle destinée à l’emballage, au stockage et au transport. Couvercle avec charnières en acier spécial, deux sangles de maintien et coins empilables en plastique bleu. Etanche à la poussière et aux projections d’eau grâce à un joint de couvercle périphérique. Plis de renfort, poignée à ressort et couvercles à charnière avec serrure. Sécurité grâce à un plomb, cadenas ou montage de serrure possible (non fourni).