Role ESD (1 set = 5 buc.)

Cod articol.: 963189
Setați prețul 5 Pieces (18,27 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Zona de protecție ESD (EPA) da
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână nu
Număr de role 5
Tip de fixare Introdus
Diametru bolț 11 mm
Înălţimea constructivă 65 mm
Tip produs Rolă
Diametru exterior roată/rolă 50 mm
Lățime roată/rolă 32 mm
Material roată/rolă Plastic
Culoare anvelopă negru
Material jantă plastic
Domeniu de utilizare Scaun
Conţinutul setului 5

Identificare și clasificare

Cod articol 963189
EAN / GTIN 2050001739865
Număr producător 00025231
Producător/responsabil Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descriere

Adaptat pentru:

Picioare în formă de stea pentru Cod 965300965329 şi Cod 965390965422.
Picioare în formă de stea cod 972674, 972676.

Notă:

Scaunele înalte şi tabureţii se recomandă doar cu role de blocare.
Diametrul ştiftului = 11 mm.