Șurub de fixare

Cod articol.: 96057
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 96057
EAN / GTIN 4020772096052
Număr producător 96057
L-Număr L30100 288
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șurub de prindere, pentru brațele de susținere deschise,
Oțel inoxidabil. Dimensiune 4 cu 2 U-discuri. Capac de protecție fabricat din NBR + Nr rezistent la ulei pentru a proteja piesele sensibile. Duritate 70 Shore A, fără silicon.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 1
  • Şurub
    DIN 933
    : M5x30
  • Dimensiunea discului U.
    : 1
  • L: 38
  • L3: 17-24
  • Greutate: 10 g