Tornillo de sujeción

N.º do artigo: 96057
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 96057
EAN/GTIN 4020772096052
Número do fabricante 96057
Número L L30100 288
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Tornillo de sujeción, para brazos de sujeción abiertos,
Stainless acero. Tamaño 4 con 2 U-discos. Tapa protectora fabricada en NBR + NR resistente al aceite para proteger las piezas sensibles. dureza 70 shore A, libre de silicona.

Característica:

  • Tamaño: 1
  • Tornillo
    DIN 933
    : M5x30
  • Tamaño de U-disco
    : 1
  • L: 38
  • L3: 17-24
  • peso: 10 g