Spanschroef

Artikelnummer: 96057
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 96057
EAN/GTIN 4020772096052
Nummer fabrikant 96057
L-nummer L30100 288
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Klemschroef, voor open armen,
Roestvrij staal. Grootte 4 met 2 u-schijven. Beschermkap gemaakt van oliebestendige NBR + NR ter bescherming van gevoelige werkstukken. hardheid 70 shore A, siliconenvrij.

Kenmerk:

  • Maat: 1
  • Schroef
    DIN 933
    : M5x30
  • Grootte van u-schijf
    : 1
  • L: 38
  • L3: 17-24
  • Gewicht: 10 g