Upínací šroub

Artiklové číslo: 96057
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 96057
EAN / GTIN 4020772096052
Číslo výrobce 96057
L-číslo L30100 288
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací šroub, pro otevřená přidržovací ramena,
Nerezový ocel. Velikost 4 s 2 u -disky. Ochranná krytka vyrobená z NBR + NR odolné proti oleji pro ochranu citlivých obrobků. tvrdost 70 Shore A, bez silikonu.

Charakteristika:

  • Velikost: 1
  • šroub
    DIN 933
    : M5x30
  • Velikost u -disku
    : 1
  • L: 38
  • L3: 17-24
  • hmotnost: 10 g