{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial | Dulap de scule | |
| Înălţime | 50 mm | |
| Unitate de împărţire | 1 E = 17 mm | |
| Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale | 75 mm | |
| Recomandat pentru sertare cu lăţimea | 914 mm | |
| Recomandat pentru sertare cu lăţimea în E | 54E | |
| Pentru sertare cu adâncimea | 610 mm | |
| Recomandat pentru sertare cu adâncimea în E | 36E | |
| Material | Tablă de oţel lăcuită RAL 7035 gri deschis | |
| Fixare pe baza sertarului | Montare cu şuruburi Cod 960530 | |
| Tip produs | Bară perforată de separaţie |
| Cod articol | 960510 75 | |
| EAN / GTIN | 4045197333360 | |
| Număr producător | 960510 75 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |