Sleufscheidingsschot voor lades breedte 914 mm, 54 E, voor lade-fronthoogte: 75mm

Artikelnummer: 960510 75
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor lade-fronthoogte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast
Hoogte 50 mm
Verdeelunit 1 E = 17 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte 75 mm
Geschikt voor lades breedte 914 mm
Geschikt voor lades breedte in E 54E
Geschikt voor lades diepte 610 mm
Geschikt voor lades diepte in E 36E
Materiaal Plaatstaal, gelakt, RAL 7035 lichtgrijs
Fixatie aan ladebodem Vastschroeven met schroeven nr. 960530
Producttype Sleufscheidingsstrips

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 960510 75
EAN/GTIN 4045197333360
Nummer fabrikant 960510 75
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Scheidingsschotten afgestemd op de hoogte van de ladewanden. Aan de zijkanten voorzien van sleuven met een tussenruimte van 17 mm, voor het aanbrengen van scheidingsplaten. Scheidingsschotten vastschroeven aan de ladebodem. Schroeven zie nr. 960530.
Gelakt met RAL 7035, lichtgrijs.