Set de şuruburi de fixare, 100 buc., M5×6/TX20

Cod articol.: 960530
Setați prețul 100 bucăți (0,16 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
284 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Setați prețul 100 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma capului filetat Cap lentilă
Cu manşon nu
Lungime nominală L 6 mm
Dimensiunea filetului d1 M5
Filet pe stânga nu
Profil de antrenare TORX® interior
Dimensiune acţionare TX20
Pasul filetului P 0,8 mm
Suprafaţă galvanizat
Versiune tijă Filet complet
Tip produs Șurub autofiletant
Tip de filet Filet standard metric ISO
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 960530
EAN / GTIN 4045197333452
Număr producător 960530
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Şuruburi cu cap semirotund (DIN 7985) cu autofiletare, M5×6 cu cap Torx® TX20.

Aplicaţie:

Pentru montarea pereţilor despărţitori cu fantă şi a plăcilor despărţitoare pe fundul sertarului.