• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Parete fessurata per cassetti larghezza 914 mm, 54 E, per altezza frontalino cassetti: 75mm

Codice art.: 960510 75
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per altezza frontalino cassetti (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Per l’arredamento industriale: Armadio per utensili

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Armadio per utensili
Altezza 50 mm
Divisorio 1 E = 17 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 75 mm
Per cassetti larghezza 914 mm
Per cassetti larghezza in E 54E
Per cassetti profondità 610 mm
Per cassetti profondità in E 36E
Materiale Lamiera di acciaio verniciata in grigio chiaro RAL 7035
Fissaggio sul fondo del cassetto Collegamento mediante viti n. art. 960530
Tipo di prodotto Pannello fessurato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 960510 75
EAN / GTIN 4045197333360
Codice del produttore 960510 75
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Le pareti fessurate sono adattate alle altezze dei cassetti. Le fessure laterali con passo 17:17 mm servono per l’inserimento dei divisori in lamiera. Avvitare i divisori al fondo dei cassetti. Per le viti vedere n. art. 960530.
Verniciato in grigio chiaro RAL 7035.