Dulap cu capacitate mare/pentru încărcări mari cu uşă batantă cu geam, Înălţime: 800mm

Cod articol.: 942723 800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Grosimea materialului 0,9 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
partea descrisă, Gri deschis Korpus
partea descrisă, Gri antracit Türen
Sigiliu de calitate și testare Geprüfte Sicherheit
Zona EX nu
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; gri
Cu ușă da
Ușă design ușă batantă/Ușă turnantă
Unghi de deschidere a ușii 250 grad
Părţile frontale ale uşii Cu fereastra de vizualizare
Cu sertare nu
Corpus înălțime utilă Hn 645 mm
Descriere compartiment/secție 1
Număr de compartimente total 1 buc.
Este posibilă reglarea înălțimii instalațiilor da
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Corpus lăţime în G 40
Corpus adâncime în G 28
Capacitate portantă 1.600 kg
Partea descrisă Schrankgehäuse innen
Tip produs Dulap de bază
Greutate 63 kg
Situația instalării și montării Dulap independent
Domeniu de utilizare Atelier
Configurare Neconfigurat
Lăţimea totală Bg 1.000 mm
Adâncimea totală Tg 700 mm
Înălţimea totală Hg 800 mm
Corpus lățime Br 1.000 mm
Corpus adâncime Ti 700 mm
Corpus înălțime Ho 800 mm
Corpul unității specifice producătorului G
Specificarea capacității portante 1

Identificare și clasificare

Cod articol 942723 800
EAN / GTIN 4062406595845
Număr producător 942723 800
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Uşile sunt întărite în partea interioară şi se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică.
Dulapul cu uși batante este echipat cu uși batante cu geam.
Dulap neechipat 40×28G. Sertare recomandate: 36×24G (vă rugăm să comandaţi separat).

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Rafturile de depozitare şi accesoriile pentru dulapurile GridLine cu capacitate mare şi ale celor pentru încărcări mari sunt prezentate la Cod 942530 – 942610 şi în Grupa 95.
Folosirea ca dulap pentru încărcări mari este posibilă doar cu rafturi pentru încărcări mari, Cod 942610.
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Asiguraţi obligatoriu dulapul împotriva răsturnării.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Pe carcasa dulapului nu se păstrează obiecte proeminente.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu depozitaţi lichide inflamabile sau chimice.
  • Nu depozitaţi alimente.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.