{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035 | |
| Nuanță, gri | Gri deschis | |
| Lăţime în G | 50 | |
| Adâncime în G | 28 | |
| Lăţime în G | 50 | |
| Adâncime în G | 28 | |
| Culoarea | gri | |
| Tip produs | Soclu | |
| Cu tava de scurgere | nu | |
| Recomandat pentru stivuitor/încărcător cu furcă | nu | |
| Capac detaşabil | în față; în spate | |
| Recomandat pentru dimensiune carcasă | G; G | |
| Unitate specifică producătorului | G | |
| Material | tablă de oţel | |
| Grosimea materialului | 1,2 mm | |
| Lăţime | 1.250 mm | |
| Adâncime | 700 mm | |
| Înălţime | 100 mm |
| Cod articol | 958175 50 | |
| EAN / GTIN | 4062406545154 | |
| Număr producător | 958175 50 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |