Sokkel met afneembare plint voor kasten, diepte 28G, Hoogte 100 mm 50

Artikelnummer: 958175 50
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 100 mm
Breedte 1.250 mm
Diepte 700 mm
Geschikt voor behuizingsbreedte in G 50
Geschikt voor behuizingdiepte in G 28
Producttype Sokkel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 958175 50
EAN/GTIN 4062406545154

Omschrijving

Uitvoering:

Sokkel van plaatstaal, aan te brengen onder behuizing.
Sokkel 100 mm hoog, met afneembare plint (voor en achter).

T.b.v.:

Kasten nr. 941001941077, nr. 942701942767.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

De sokkel is niet geschikt voor transport met een hefwagen.
Kasten mogen niet beladen worden verplaatst.