{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 0,9 mm | |
| Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 mm | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Tip | L | |
| Înălţime | 792 mm | |
| Lăţime | 248 mm | |
| Grosime | 28 mm | |
| Recomandat pentru dulap cu uşi batante din tablă masivă | da | |
| Ştanţare pentru prinderea cutiilor pentru depozitare deschise Cod 963321 | nu | |
| Elementele de montare sunt incluse în setul de livrare | da | |
| Tip produs | Perete perforat |
| Cod articol | 957060 L | |
| Număr producător | 957060 L | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |