Dosar cu folii transparente, Tip: 1

Cod articol: 956815 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 320 mm
Lăţime 100 mm
Adâncime 265 mm
Format de hârtie maxim DIN A4
Tip produs Dosar cu folii transparente

Identificare și clasificare

Cod articol 956815 1
EAN / GTIN 4062406198077
Număr producător 956815 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru consultarea datelor, întotdeauna la îndemână, curat şi protejat. Pentru 10 coli format A4.

Adaptat pentru:

Pentru agăţare în panourile perforate cu găuri □ 9×9 mm la intervale de 37 mm.

Culoare:

Suport din tablă de oţel gri antracit RAL 7016 acoperit cu vopsea pulbere.