Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dulap pentru articole de curăţenie, cu uşi batante din tablă masivă, Lăţime mm / model: 750/K

Cod articol.: 987000 750/K

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime mm / model Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 987000 750/K
Număr producător 987000 750/K
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corp şi uşi din tablă de oţel 0,9 mm, rafturile de depozitare pot fi prinse la intervale de 20 mm. Uşile sunt întărite pe partea interioară şi au posibilitate de închidere prin mânerul de împingere cu încuietoare cilindrică. Compartiment pentru produse de curăţat, de suspendat l×A×H 453×368×1120 mm. Capacitate de încărcare a raftului de depozitare 25 kg. Pereţii compartimentului pentru produse de curăţat sunt adaptaţi pentru fixarea de cârlige şi cleme Cod 963001.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Dulapurile pentru articole de curăţat sunt compatibile în privinţa dimensiunilor cu dulapurile modulare Cod 956000 − 956785 şi pot fi combinate cu acestea după preferinţe.