Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dulap modular pentru garderobă cu încuietoare cilindrică, Număr de uşi: 2

Cod articol.: 958770 2
2

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de uşi Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 958770 2
Număr producător 958770 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Exécution:

Portes avec butée amortie. Patin en plastique dans le fond. Hauteur de socle: 80 mm. Hauteur du couvercle: 40 mm. Couvercle et socle affleurant avec les portes. Portes battantes montées. Changement aisé du sens d’ouverture de la porte de droite à gauche. Avec serrure à cylindre de haute qualité dans la poignée coulissante.
Equipement intérieur: 1 tablette avec 3 crochets à vêtements.

Norme:

DIN 4547

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript