GARANT Easyfix suport universal pentru cutii, Tip: 100

Cod articol: 955810 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    7,49 € / 1 buc.
  • de la 5 buc.
    6,24 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
2.520 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 100 mm
Tip produs Suport de cutii

Identificare și clasificare

Cod articol 955810 100
EAN / GTIN 4062406197933
Număr producător 955810 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

Adaptat pentru:

Cutii deschise pentru depozitare GARANT cod 963301 măr. AA1, AB1 şi AC1, precum şi cutii deschise pentru depozitare cod 963321 măr. SB4, SB5 şi SB6.
Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.

Livrare:

Toate plăcile de bază aferente.