GARANT easyFix Suport rolă de hârtie, Tip: 1

Cod articol: 955805 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 310 mm
Lungime 377 mm
Lăţime 238 mm
⌀ ax 32 mm
Lăţime utilă 370 mm
Capacitate portantă 8 kg
Tip produs Suport de role

Identificare și clasificare

Cod articol 955805 1
EAN / GTIN 4062406799038
Număr producător 955805 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport pentru role de hârtie extrem de robust şi stabil, cu 2 console din tablă de oţel. Cu ax din aluminiu ⌀ 32 mm cu capace de capăt din plastic. Capac rabatabil cu margine de rupere şi menţinere în poziţie deschisă pentru înlocuirea comodă a rolei. Rola de hârtie poate fi agăţată în 2 poziţii.
Suport frontal – ⌀ maxim al rolei de hârtie: 350 mm.
Suport posterior – ⌀ maxim al rolei de hârtie: 250 mm.
⌀ minim al miezului rolei: 42 mm
Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

Adaptat pentru:

Role cu lăţimea maximă de 370 mm.
Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.

Livrare:

Toate plăcile de bază aferente.

Notă:

Șervețelele de curățare potrivite pot fi găsite la codul 089103 ref. W, codul 089105 ref. W, codul 089132 ref. W.