Lavete de ştergere din hârtie pentru uz industrial (albastru), Tip: W

Cod articol: 089105 W
Preț per 1 buc. (0,04 € / 1 Abrisse)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
771 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumire Tork anterioară 330
Desfaceri 1000
Straturi 3
Lăţime 369 mm
Lungime 340 mm
Culoarea albastru
Adaptat pentru pentru suport / dozator F1, W1
Tip produs Lavete de ştergere din hârtie

Identificare și clasificare

Cod articol 089105 W
EAN / GTIN 7322540345056
Număr producător 128407
Producător/responsabil Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Descriere

Execuţie:

Tork Lavete de şters din hârtie pentru uz industrial (330): recomandate pentru industrie, precum şi pentru ştergerea mâinilor.
Gamă largă de lavete speciale pentru ştergere şi curăţare. Fiecare lavetă este concepută pentru o sarcină anume. Cu dozatorul igienizant recomandat, veţi avea parte de un sistem eficient.
Cu laveta corectă de ştergere, lichidele scurse sau vărsate pot fi şterse sau aspirate mult mai eficient şi la fel pot fi îndepărtate murdăria şi praful. Mâinile sunt protejate de murdărie şi de temperaturi ridicate. Lavete de ştergere disponibile sub formă de rolă sau la bucată. Descoperiți varietatea de produse Tork care vă transformă mediul de lucru într-unul mai curat, mai sigur și mai eficient. Toate lavetele de ștergere Tork sunt certificate FSC și EU Ecolabel.

Adaptat pentru:

Suport / dozator pentru rolele de hârtie cod 089160 ref. W1.

Descărcări și documente

Produse potrivite